Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COLOP Datumstempel mini-dater GEFAXT 160/L4 105207


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163006800
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     105207
EAN/GTIN:
     9004362304388
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Einfacher Datumstempel mit Text. Kombiniert einen Datumsabdruck im Format Tag/Monat/Jahr mit einem fertigen Stempeltext.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
mini-dater 160/L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel mini-dater 160/L
Maße:
7 x 4,3 x 2,3 cm (B x H x T)
Abdruckgr÷¯e:
25 x 12 mm (B x H)
Drucktexte:
GEFAXT
Datumsformat:
Monat in Buchstaben
max. Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4 mm
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Gehäusefarbe:
blau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 8,81*
€ 13,60*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 9,24*
€ 13,85*
1 Tag
2
1
€ 5,49*
ab € 11,10*
€ 16,40*
1 Tag
2
1
€ 4,99*
ab € 12,87*
€ 18,75*
3 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 14,09*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Colop-Stempelerzeugung
107132
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.