Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumsstempel Professional 4.0 5440 120195 49x28mm Gutschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163001400
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     120195
EAN/GTIN:
     9010035202523
Suchbegriffe:
Blankostempel
Buchstaben-Stempel
Buchstabenstempel
Typensatz Stempel
Optimierte Textplattenführung sorgt für runde, gleichmäßige Stempelbewegung und perfekte Abdruckqualität. Sauberer trodatkissen®-Wechsel durch Griffzone mit Anti-Rutsch-Effekt. Der Stempel wird mit einem Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. 10 Jahre Herstellergarantie auf den Stempel bei sachgemäßem Gebrauch, exklusive Verbrauchsmaterialien wie trodatkissen® und individueller Textplatte.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Professional 4.0 5440
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Professional 4.0 5440
Abmessung der Stempelfläche:
48 x 27 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4 mm
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Farbe des Gehäuses:
schwarz/silber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 35,00*
€ 47,35*
€ 5,95*
ab € 33,77*
€ 47,59*
€ 4,95*
ab € 49,61*
€ 65,97*
Frei Haus
ab € 61,90*
€ 82,27*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.