Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DR-Label Versandetikett DR664S1010 Kl.9 Miscellaneous 100x100mm 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161749600
Hersteller:
     Dössel & Rademacher
Herst.-Nr.:
     DR664S1010
EAN/GTIN:
     4260748860052
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Die Gefahr der Klasse 9 bezeichnet verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände. ADR Konform.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gefahrgutklasse 9
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hinweisetikett Gefahrgutklasse 9
Produktverwendung:
kennzeichnen
Sonderform:
quadratisch
Maße:
100 x 100 mm (B x H)
wieder ablösbar:
Nein
wasserabweisend:
Nein
fälschungssicher:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
abwischbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Motiv:
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Text des Aufdruckes:
MISCELLANEOUS
Farbe des Aufdrucks:
schwarz
Anzahl der Etiketten je Packung:
500 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Etiketten Miscellaneous, Gefahrgutetiketten Klasse 9 Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegens..., Gefahrgutklasse 9, Einsteckschilder Türschild, Schilder Papiereinleger, Türschilder Papiereinleger, adress-etiketten weiß, adress etiketten, adressaufkleber papier, Aufkleber, Etiketten, Gefahrenaufkleber, Gefahrenetiketten, Hinweisetiketten, Hinweisschilder, Klebeetiketten, Markierungsetiketten, Piktogramme, Regalstopper, Sicherheitsetiketten, Türschilder, Versandetiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7000
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,026*
€ 0,0369*
1 Tag
45648
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0397*
€ 0,2149*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 15,11*
€ 21,42*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dössel & Rademacher
DR432S1010
ab € 0,02963*
Ähnlich
DR-Label
DR474P3040
ab € 2,59*
Ähnlich
DR-Label
DR641S1010
ab € 0,0395*
Ähnlich
DR-Label
DR664P1010
ab € 0,0652*
Ähnlich
DR-Label
DR641P1010
ab € 0,0656*
Ähnlich
DR-Label
DR433S1010
ab € 0,0397*
Ähnlich
DR-Label
DR432P1010
ab € 0,0657*
Ähnlich
DR-Label
DR475P1010
ab € 0,0658*
Ähnlich
DR-Label
DR249P1230
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.