Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel bis 40kg Polypropylen weiß 1.600 m/Rl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161526800
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161526800
EAN/GTIN:
     4003969938656
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Sehr reißfest (ca. 40 kg).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kunststoffkordel
Länge:
1.600 m
Durchmesser:
1,3 mm
max. Gewichtsbelastung:
40 kg
Gewicht:
2.000 g
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden, Bindfäden, Kordel, Paketschnüre, Schnur, Schnüre, Verpackungsmaterialien
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
78
1
€ 5,95*
ab € 8,19*
€ 11,12*
1
€ 7,95*
ab € 7,92*
€ 11,13*
1
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 12,25*
1 Tag
23
1
Frei Haus
ab € 10,96*
€ 14,94*
5 Tage
114
1
€ 5,99*
ab € 14,85*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
1 Stück enthält 1.600 Meter (ab € 0,00512* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heckmann
340.072
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.