Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton MAIL-BOX 00069029 249x175x79mm S braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Kein Bild vorhanden
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161330770
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069029
EAN/GTIN:
     4250414104405
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
smartboxpro Versandkarton Mailingbox S Innenmaße: 24,9 x 7,9 x 17,5 cm (B x H x T) Außenmaße: 25,5 x 8,5 x 18,5 cm (B x H x T) Karton 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mailingbox
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailingbox
Typbezeichnung:
S
Innenmaße:
24,9 x 7,9 x 17,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
25,5 x 8,5 x 18,5 cm (B x H x T)
Verschluss:
Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
121 g
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, postbox 1-wellig, briefbox, faltschachtel karton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8100
20
Frei Haus
ab € 0,50099*
€ 0,87099*
20
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 0,98*
1 Tag
18
1
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,99*
Lager 1682
141
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,17*
1
€ 7,95*
ab € 0,69*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartbox Pro
212101420-20
ab € 1,33686*
Ähnlich
Soldan
69031
ab € 1,02*
Ähnlich
Smartbox Pro
00069030
ab € 0,68724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.