Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton MAIL-BOX 00069030 331x241x104mm M braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt die geschlossene Mailingbox.
Das Bild zeigt die geschlossene Mailingbox.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt mehrere Größen und Ausführungen der Postboxen.
Artikel-Nr.:
     1375-161330670
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069030
EAN/GTIN:
     4250414104429
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
smartboxpro Versandkarton Mailingbox M Innenmaße: 33,1 x 10,4 x 24,1 cm (B x H x T) Außenmaße: 33,6 x 11 x 25,1 cm (B x H x T) Karton 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mailingbox
Typbezeichnung:
M
Verschluss:
Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
201
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailingbox
Innenmaße:
33,1 x 10,4 x 24,1 cm (B x H x T)
Außenmaße:
33,6 x 11 x 25,1 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wickelverpackung karton, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5420
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67724*
€ 1,04724*
2 Tage
98
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,37*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,42*
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 1,53*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,16*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP067.06
ab € 1,55*
Ähnlich
Dinkhauser
CP098.03
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.