| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161282800 Herst.-Nr.: 101156280 EAN/GTIN: 4044537992618 |
| |
|
| | |
| Die AirCap® Sperrschicht-Luftpolsterfolie kann als Polsterschutz, Zwischenlage und Oberflächenschutz eingesetzt werden. Idealer Schutz für empfindliche und zerbrechliche Produkte. Die Sperrschicht reduziert den Luftverlust in der Noppe und garantiert langfristigen Polsterschutz. Die Folie läßt sich sauber und gerade in Querrichtung abreißen (Messer und Schere nicht notwendig). 30 % weniger Volumen durch eine stramme Aufwicklung. Ressourcenschonend durch die Sperrschicht, da weniger Material eingesetzt werden kann. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Luftpolsterfolie | Maße: | 40 cm x 5 m (B x L) | Maße der Noppen: | 9,5 x 4 mm (B x H) | Pappkern vorhanden: | Nein | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polyethylen, 30 % recycelt | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent/grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, Blasenfolien, Füllmaterialien, Knackfolien, Knallfolien, Knisterfolien, Luftpolsterfolien, Noppenfolien, Packfolien, Packmaterialien, Polsterfolien, Umzugsfolien, Verpackungsfolien, Verpackungsmaterialien, Verpackungszubehöre, Versandzubehöre, Wickelfolien |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,50* | € 2,34* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,39* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,49* | € 5,13* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,51* | € 5,23* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,47* | € 5,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,314* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|