Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Packpapier 3557 50cmx300m Altpapier natronbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-161211870
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3557
EAN/GTIN:
     4003630128898
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Soennecken Packpapierrolle 50 cm x 300 m (B x L) 75g/m² 100 % Altpapier natronbraun
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Packpapierrolle
Maße:
50 cm x 300 m (B x L)
Innendurchmesser:
5 cm
Außendurchmesser:
19 cm
Grammatur:
75 g/m²
reißfest:
Ja
Werkstoff:
100 % Altpapier
Farbe:
natronbraun
Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, natronmischpapier 50cm x 300m, einschlagpapier, packpapier soennecken, Packpapiere, Packpapierrollen, Verpackungsmaterialien, Verpackungspapiere
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
56
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,17*
€ 37,74*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 28,68*
€ 39,62*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 34,97*
€ 56,19*
4 Tage
74
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,46*
€ 61,50*
3 Tage
74
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 68,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
02022621
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.