Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden 2mm bis 8kg Naturfaser 200 m/Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-161002100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161002100
EAN/GTIN:
     4003969945869
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Bindfaden 200m Naturfaser
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bindfaden
Länge:
200 m
Stärke:
2 mm
Fadenstärke:
ms
max. Tragfähigkeit:
8 kg
Gewicht:
355 g
Werkstoff:
Naturfaser
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden bis 8kg, Aktenfaden, Aktenfäden, Aktennestel, Bindfäden, Kordeln, Packschnüre, Paketkordeln, Verpackungsmaterialien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
24
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,21*
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,74*
€ 4,24*
4 Tage
112
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 7,54*
3 Tage
112
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,55*
5 Tage
112
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 8,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,0142* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161001900
ab € 0,58*
Ähnlich
Soennecken
161002000
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.