Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160651900 Herst.-Nr.: 29010017000 EAN/GTIN: 4007751000743 |
| | |
|
| | |
| Elastischer Klebstoff für den grafischen Bereich und Hobbyanwendungen. Zum wieder ablösbaren Verkleben oder für festen Halt. Verklebte Teile verziehen sich nicht. Lässt Papier nicht wellig werden. Überstehende Klebstoffränder lassen sich einfach abrubbeln. Auf der Basis von Naturkautschuk. Nicht alterungsbeständig. Gefahr Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Fixogum | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Haftkleber Fixogum | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1133 | Produktverwendung: | Papier, Pappe, Karton, Folien | alterungsbeständig: | Nein | Ausführung des Behälters: | Tube | ohne Lösungsmittel: | Nein | säurefrei: | Ja | Gewicht: | 125 g | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07, GHS09 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Unter Verschluss aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 7,83* | € 10,57* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 7,88* | € 10,64* | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 5,50* | ab € 7,51* | € 11,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 4,99* | ab € 8,19* | € 11,05* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 8,52* | € 11,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 125 Gramm (ab € 0,06264* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|