| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-157115500 Herst.-Nr.: 157115500 EAN/GTIN: 4003969060913 |
| |
|
| | |
| Zum Erstellen professioneller Präsentationsfolien. Besonders geeignet für Hochleistungskopierer und Stapelverarbeitung. Folien mit Papierrücken erleichtern das Korrekturlesen nach dem Ausdruck. Für Kopiergeräte mit optischer Erkennung. Beschichtung lösungsmittelfrei. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kopierfolie | Format der Folie: | DIN A4 | Dicke der Folie: | 100 µm | Art der Beschichtung: | einseitig beschichtet | Ausführung des hinterklebten Papiers: | kopfgeleimt | stapelverarbeitbar: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Kopierer | Anzahl der Folien je Packung: | 100 Folien/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopierfolie, Laserdruckerfolie, Laserfolie, Beschriftungsfolie, Türschild-Folie, Türschildfolie, farblaserfolie a4 soennecken, soennecken farblaserfolien, farblaserfolie, Folien, Klarsichtfolien, Kopierfolien, Overheadfolien, Präsentationsfolien, Transparentfolien |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,83* | € 22,52* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,36* | € 22,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1583* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|