Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Flipchart EA2306046 Dreibein magnetisch 70x102cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-155613280
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     EA2306046
EAN/GTIN:
     5603750500469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Für den professionellen Gebrauch. Verstellbare Blockklammer, für alle Flipchartblöcke geeignet. Robustes mobiles Flipchart. Oberfläche für den regelmäßigen Gebrauch geeignet. Verstellbare Papierblockhalterung, verwendbar mit allen gängigen Flipchartblöcken. An den Seitenarmen können bis zu 3 Seiten gleichzeitig präsentiert werden können.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart
Maße der Oberfläche:
70 x 100 cm (B x H)
Gesamthöhe:
200 cm
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Dreibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Dreiarmfuß
Gewicht:
7,6 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Werkstoff des Gestells:
Aluminium
Farbe:
weiß
Farbe des Gestells:
grau
Weitere Suchbegriffe: Staffelei, flip-chart weiß, staffelei, flipchart bi-silque, Flipcharts, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 92,52138*
€ 119,00138*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,58*
€ 129,01*
€ 5,50*
ab € 104,71*
€ 134,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 104,83*
€ 134,68*
€ 4,95*
ab € 109,38*
€ 144,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,94*
€ 152,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,84405*
Zubehör
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,766*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.