Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-155034700 Herst.-Nr.: 12270100 EAN/GTIN: 4013695016375 |
| |
|
| | |
| Mit dem Universal-Fahrgestell wird jedes feststehende Chart mobil. Viele handelsüblichen Flipcharts mit Standbeinen können einfach auf dem Fahrgestell befestigt werden. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tafelständer | Verwendung für Produkt: | Flipcharts | Ausführung des Fußes: | Dreiarmfuß mit 3 Rollen | zusammenklappbar: | Ja | Anzahl der Rollen: | 3 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | silber/schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Tafel, Flipcharttafel, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, lenkrollen mit feststeller, tafel stativ, flip-chart magnetoplan, Standbeine, Tafelständer, Tafelstative, Tafelsysteme, Tafelzubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,69* | € 67,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,71* | € 67,27* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 51,39* | € 68,87* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,27* | € 70,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,10* | € 73,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|