Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Flipchart EA4806146 mobil 70x100cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-155026780
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     EA4806146
EAN/GTIN:
     5603750504849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Das umwandelbare mobile Flipchart ist vielseitig, elegant und ist für Projekte, Präsentationen und Planungen geeignet. Die Tafel steht für mehr Komfort und neigt sich so bis die Oberfläche flach ist, so dass sie als ein Tisch oder horizontale trocken abwischbare Oberfläche benutzt werden kann. Mit den beiden praktischen Seitenarmen können bis zu 3 Seiten gleichzeitig präsentiert werden.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchart
Maße der Oberfläche:
70 x 100 cm (B x H)
Gesamthöhe:
190 cm
Verstellbereich:
180-190 cm
höhenverstellbar:
Ja
Ausführung der Höhenverstellung:
stufenlos
Anzahl der Arme:
2 Arme
Tafel beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Einbeinstativ
Ausführung des Fußes:
Rundfuß mit 5 Rollen
Gewicht:
16,5 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
hellgrau
Farbe des Gestells:
grau
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Flipchart, Tisch-Flipchart-System, Tischflipchart, flipchart grau, tisch flipchart, flipchart bi-silque, Flipcharts, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,55*
€ 265,90*
€ 5,50*
ab € 212,64*
€ 265,91*
€ 2,95*
ab € 210,15*
€ 271,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 226,64*
€ 284,24*
4 Tage
7
€ 5,00*
ab € 226,9972*
€ 284,8172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,52*
€ 307,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,55*
€ 252,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bi-silque
FL1217507
ab € 21,78405*
Zubehör
Bi-silque
FL0325002
ab € 10,716*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.