Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Dokumentenhalter ITSA4S/5 01 A4 0,32mm sk rot 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Artikel-Nr.:
     1682-154677930
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ITSA4S/5 01
EAN/GTIN:
     4016946185196
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Ideal für die Präsentation und Hervorhebung von Notizen. Auf drei Seiten der Rückseite sind Klebestreifen angebracht, so können die Dokumente durch die offene Seite schnell ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Frame It X-tra!Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenhalter Frame It X-tra!Line
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,32 mm
Verschluss:
selbstklebend
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartfolie
Farbe:
rot
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,45*
€ 21,63*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 14,97*
€ 21,64*
9 Tage
11
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,90*
€ 22,30*
9 Tage
5
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,16*
€ 36,89*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,63*
€ 25,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,02*
€ 22,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,09* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.