Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANITSA4S501 Herst.-Nr.: ITSA4S/501 EAN/GTIN: 4016946185196 |
| |
|
| | |
| - Dokumentenhalter
- selbstklebend, Verpackungseinheit = 5 Stück
- Hartfolie, 0,32 mm, matt, dokumentenecht
- Öffnung: Rückseite
- für Format: A4
- Größe (B x H): 230 x 317 mm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | selbstklebend | Blattformat: | A4 | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.16 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Franken | Material: | Kunststoff | Produktbreite: | 23 cm | Produkthöhe: | 31.7 cm | Produktlänge: | 31.7 cm | Rahmenfarbe: | rot | Rahmenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, selbstklebetaschen franken a4, selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Aufhängebeutel, Aufhängetasche, Aushangbeutel, Aushangtasche, Halter, ITSA4S |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 14,88* | € 20,84* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 15,04* | € 21,57* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,98* | € 22,19* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 29,47* | € 40,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,196* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|