Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Sichttasche 510505 312x60mm magnetisch rt 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-153022330
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     510505
EAN/GTIN:
     4024158108537
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Überschrift einfach selbst gestalten. Blitzschneller Textwechsel. Variable Positionierung. Ringsum geschlossen. Blendarme Oberfläche.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Infotasche
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetrahmen Infotasche
Maße:
31,2 x 6 cm (B x H)
max. Füllhöhe an Papier:
3 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
magnetisch vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
PET
Farbe:
rot
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,44*
€ 33,01*
Lager 1682
10
€ 5,95*
ab € 25,31*
€ 34,15*
€ 4,95*
ab € 25,28*
€ 34,16*
3 Tage
5
€ 8,50*
ab € 26,44*
€ 35,54*
€ 5,95*
ab € 28,54*
€ 39,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,15*
€ 40,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,08*
€ 39,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,11*
€ 37,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,70*
€ 35,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.