Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnet Smilies 16672 30mm gelb 6 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-152041910
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16672
EAN/GTIN:
     4013695028453
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Lassen in jedem Wohn- oder Arbeitszimmer gute Laune aufkommen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Smiley
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet Smiley
Sonderform:
rund
Durchmesser:
30 mm
max. Tragfähigkeit:
0,05 kg
max. Anzahl der Blätter:
6 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Ferrit
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Magnetsymbol, Symbol-Magnet, Symbolmagnet, Rundmagnet, magnetsymbol gelb, magnet symbol, magnetoplan magnetsymbole, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
20
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,62*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,53*
€ 2,66*
5 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,64*
€ 2,75*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,64*
€ 2,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,44*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
HM30S/6
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.