Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Magnetleiste magnetowand 16151 weiß 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-152020401
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16151
EAN/GTIN:
     4013695010588
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Die praktische Magnetleiste für Büro, Werkstatt und Privatbereich. Zur schnellen, magnethaftenden Befestigung von Notizen, Fotos, Pläne etc.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
magnetowand
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnetleiste magnetowand
Maße:
5 x 100 cm (B x L)
Stärke:
0,5 mm
selbstklebend:
Ja
Werkstoff:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: magnetleisten 1m, magnethaftleiste, magnetoplan magnetleiste, Magnetband, Magnetbänder, Magnete, Magnethaftleisten, Magnetleisten, Magnetstreifen, Magnetwandleisten
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
322
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,14*
€ 2,84*
2 Tage
340
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 2,85*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,135*
€ 2,871*
2 Tage
301
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,27*
€ 2,99*
Lager 1682
109
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 22,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,66*
€ 22,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,58*
€ 19,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,25*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,527*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,59*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,79*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,4787*
Zubehör
magnetoplan
1664600
ab € 1,20*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.