Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Magnet 4882 rund 38mm 2,5kg grün 10 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152008560
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4882
EAN/GTIN:
     4003630013255
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Soennecken Magnet 38mm 2,5kg grün 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
38 mm
max. Tragfähigkeit:
2,5 kg
max. Anzahl der Blätter:
7 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: haftmagnete 30mm durchmesser grün ve=10, rundmagnet, rundmagnet grün, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 2,94*
€ 4,98*
Lager 1682
78
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 5,19*
4 Tage
92
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,79*
6 Tage
92
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 8,25*
5 Tage
92
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,42*
€ 8,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,19*
€ 6,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
1 Paar enthält 10 Stück (ab € 0,321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1662005
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.