Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Magnet 4884 rund 38mm 2,5kg blau 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-152008550
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4884
EAN/GTIN:
     4003630013316
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Soennecken Magnet 38mm 2,5kg blau 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
rund
Durchmesser:
38 mm
max. Tragfähigkeit:
2,5 kg
max. Anzahl der Blätter:
7 Bl. DIN A4
Haken vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, Haftmagnete, Kraftmagnete, Magnete
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,85*
€ 4,79*
Lager 1682
169
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,88*
4 Tage
227
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,98*
4 Tage
227
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 5,47*
€ 8,40*
8 Tage
217
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 5,44*
€ 8,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,299* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
1662003
ab € 0,63*
Ähnlich
magnetoplan
1662014
ab € 0,63*
Ähnlich
Franken
HMS36 03
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.