Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Moderationstafel MOD15031661 120x150cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-150147280
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     MOD15031661
EAN/GTIN:
     5603750122081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Sie können Ihre Notizen und Nachrichten perfekt mit Pinnnadeln und Klettband in Szene setzen. Einfach zu tragen, mit Tasche für Transport und Aufbewahrung. Smarte und wirtschaftliche Lösung für den regelmäßigen Gebrauch.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationstafel
Maße der Oberfläche:
120 x 150 cm (B x H)
zusammenklappbar:
Nein
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Tragetasche
Gewicht:
7,8 kg
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Vorderseite:
Filz
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
grau
Farbe der Rückseite:
grau
Weitere Suchbegriffe: Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, pinnwand 120cm x 150cm, filz pinnwand, filztafel 100x150cm, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswand, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,06*
€ 324,90*
Frei Haus
ab € 248,72*
€ 324,92*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,90*
€ 386,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,07*
€ 382,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,14*
€ 316,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,04*
€ 313,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
4884
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.