| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-150000501 Herst.-Nr.: 4815 EAN/GTIN: 4003630007049 |
| |
|
| | |
| Die Rahmenbreite beträgt 12 mm. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard | Maße der Oberfläche: | 60 x 40 cm (B x H) | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | abwischbar: | Ja | höhenverstellbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Gewicht: | 1,58 kg | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Material des Rahmens: | Aluminium, Kunststoff | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | silbereloxiert, hellgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, 0-ring, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,33* | € 17,52* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 12,16* | € 17,83* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,69* | € 21,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 21,38* | € 29,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,99* | € 29,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|