Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-145001460 Herst.-Nr.: 102260250 EAN/GTIN: 4003273014046 |
| |
|
| | |
| BRUNNEN Karteikarte DIN A6 quer kariert grün 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteikarte | Format der Karte: | DIN A6 quer | Ausführung der Lineatur: | kariert | Grammatur: | 180 g/m² | Art der Verpackung: | Folie | Werkstoff: | Karton | Farbe: | grün | Farbe der Lineatur: | grau | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,31* | € 2,44* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,30* | € 2,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 1,38* | € 2,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,44* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0131* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|