Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-145000501 Herst.-Nr.: 102270100 EAN/GTIN: 4003273014183 |
| |
|
| | |
| BRUNNEN Karteikarte DIN A7 quer liniert weiß 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteikarte | Format der Karte: | DIN A7 quer | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 180 g/m² | Ausführung der Kopflinie: | rot, einfach | Werkstoff: | Karton | Farbe: | weiß | Farbe der Lineatur: | grau | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,61* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,65* | € 1,23* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,51* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,79* | € 1,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 15,00* | ab € 0,82* | € 1,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|