Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-145000450 Herst.-Nr.: 102260130 EAN/GTIN: 4003273013957 |
| |
|
| | |
| BRUNNEN Karteikarte DIN A6 quer liniert blau 100 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Karteikarte | Format der Karte: | DIN A6 quer | Ausführung der Lineatur: | liniert | Grammatur: | 180 g/m² | Ausführung der Kopflinie: | rot, einfach | Werkstoff: | Karton | Farbe: | blau | Farbe der Lineatur: | grau | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,09* | € 2,03* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,08* | € 2,05* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 15,00* | ab € 1,36* | € 2,54* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,32* | € 2,55* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 2,76* | € 4,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0109* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|