Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminiergerät Venus A3 5746701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-131004800
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5746701
EAN/GTIN:
     043859763436
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Profi-Einstellungsoption zur Auswahl der besten Qualität oder der höchsten Geschwindigkeit. Advanced Pouch Tracking System mit Mini-Lichtanzeige. Reinigungsanzeige ermöglicht konsistente, qualitativ hochwertige Ergebnisse und optimale Laminatorleistung. Auto-Shut Off nach 30 Minuten Inaktivität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Venus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät Venus
Art des Laminierverfahrens:
Heiß-/Kaltlaminierung
Maße:
53 x 13 x 21,4 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3
Laminiergeschwindigkeit:
2.180 mm/min
empfohlene Dicke der Folie:
250 µm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
0,5-1 min
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Anzahl der Rollen:
6 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit für 10 Laminationen
Gewicht:
6,9 kg
Farbe:
weiß
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 223,86*
€ 252,06*
€ 5,50*
ab € 246,40*
€ 281,60*
41 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 257,40*
€ 289,94*
Lager 1682
2
Frei Haus
ab € 263,83*
€ 296,11*
€ 6,78*
ab € 263,59*
€ 296,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,11*
€ 352,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,83*
€ 350,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,83*
€ 313,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5716701
ab € 38,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.