Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminiergerät iLAM HomeOffice 73680089 DIN A4 weiß/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-131001380
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73680089
EAN/GTIN:
     4002432112968
Suchbegriffe:
Heiß-Laminator
Heiß-Laminiergerät
Heiß-Laminiermaschine
Heißlaminator
Modernes Laminiergerät mit kompaktem Design. Verleiht Ihrem Home Office mit den auffallenden und stylischen WOW Farben das gewisse Etwas. Einfaches Laminieren mit perfekten Ergebnissen, keine komplizierten Einstellungen erforderlich. Niedriger Energieverbrauch, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht im Gebrauch. Benötigt ca. 60 Sekunden zum Laminieren einer 80 mic A4 Folie. LED und akustisches Signal zeigen an, wenn das Gerät betriebsbereit ist.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
iLAM Home Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminiergerät iLAM Home Office
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
Maße:
37 x 7,6 x 12,8 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A4
Laminiergeschwindigkeit:
310 mm/min
empfohlene Dicke der Folie:
80-125 µm
max. Breite des zugeführten Materials:
230 mm
erforderliche Dauer des Vorheizens:
3 min
Leistung:
285 W
max. Temperatur:
130 °C
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Nein
Anzahl der Rollen:
2 Rollen
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Starterkit (5 x Leitz iLAM UDT Folie A4 80 mic)
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
1,37 kg
Farbe:
dunkelgrau
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 49,98*
€ 66,17*
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,40*
€ 66,17*
2 Tage
8
€ 5,49*
ab € 51,80*
€ 66,18*
10 Tage
4
€ 5,87*
ab € 51,94*
€ 66,54*
€ 5,95*
ab € 53,40*
€ 68,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esselte
74800000
ab € 12,33*
Zubehör
Leitz
74820000
ab € 5,60*
Zubehör
Leitz
74790000
ab € 3,52*
Zubehör
Leitz
74920000
ab € 0,0616*
Zubehör
Leitz
74810000
ab € 15,68*
Zubehör
Leitz
74830000
ab € 24,77*
Zubehör
Leitz
74840000
ab € 35,23*
Zubehör
Leitz
74930000
ab € 9,10*
Zubehör
Leitz
74780000
ab € 10,03*
Zubehör
Leitz
75180084
ab € 158,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.