Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Beschriftungsschild 17725 für C-Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-129255100
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     17725
EAN/GTIN:
     4013695027036
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Papier-Etiketten und Klarsicht-Schutzfolie zum Einschieben in C-Profile. Alle 42 cm sind die Schilder perforiert.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Beschriftungsschild
Maße:
25 mm x 50 m (B x L)
perforiert:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 50,52*
€ 65,77*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,24*
€ 65,78*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,12*
€ 65,83*
7 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 50,53*
€ 68,68*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 54,56*
€ 73,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
17610
ab € 39,84*
Ähnlich
magnetoplan
1531106
ab € 15,92*
Ähnlich
magnetoplan
51053315
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.