Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Etikett 5767 105x48mm weiß 1.200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129089801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5767
EAN/GTIN:
     4003630029058
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Mehrzwecketiketten für alle Drucker und Kopierer. Etikettenblätter mit allseitig umlaufender Sicherheitskante. Permanenthaftend. Word-Vorlagen stehen für Sie zum Download unter https://www.soennecken.de/downloads/etiketten/ bereit.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universaletikett
Maße:
105 x 48 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Blatt:
12 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
100 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
1.200 Etik./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, wiederablösbare etiketten weiss, beschriftungs etiketten, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 5,26*
€ 8,28*
Lager 1682
742
1
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 8,43*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 12,35*
4 Tage
349
1
€ 5,45*
ab € 9,75*
€ 14,10*
4 Tage
349
6
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 14,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Stück (ab € 0,00462* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
4676
ab € 15,97*
Ähnlich
Herma
4457
ab € 15,79*
Ähnlich
Avery
3424
ab € 20,18*
Ähnlich
Avery
3424-200
ab € 37,95*
Ähnlich
Avery
3483-200
ab € 39,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.