Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3424-200 Herst.-Nr.: 3424-200 EAN/GTIN: 4004182249581 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Organisieren, Kennzeichnen, Markieren, Universell einsetzbar, Adressieren. Format: 105 x 48 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 220. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 2.640 Etiketten Weitere Informationen: | | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet-, Laserdrucker, Kopierer | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Breite: | 105 | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | witterungsbeständig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 | Höhe: | 48 | wieder ablösbar: | Nein | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182249581 | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Herstellerartikelnummer: | 3424-200 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 37,53* | € 48,48* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 37,93* | € 48,72* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 42,66* | € 54,83* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 41,36* | € 54,83* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 41,03* | € 54,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,01564* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|