Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-129062901 Herst.-Nr.: 4348 EAN/GTIN: 4008705043489 |
| |
|
| | |
| Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Universaletikett | Maße: | 96 x 42,3 mm (B x H) | Anordnung auf: | A4-Blatt | Grammatur: | 70 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | chlorfrei gebleicht | selbstklebend: | Ja | wieder ablösbar: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer, Farbkopierer | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Papier | Farbe: | weiß | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 Etik./Bl. | Anzahl der Blätter je Packung: | 25 Bl./Pack. | Anzahl der Etiketten je Packung: | 300 Etik./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, Adressetiketten, Aufkleber, Computeretiketten, Druckeretiketten, Etiketten, Klebeetiketten, Produktetiketten, Universaletiketten, Vielzwecketiketten |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,00* | € 8,95* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 6,01* | € 8,99* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,09* | € 9,07* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,35* | € 9,35* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,37* | € 9,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2436* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|