Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten weiß Movables/ablösbar 96x42,3mm Special A4 VE=300 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten weiß Movables/ablösbar 96x42,3mm Special A4 VE=300 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar 96x42,3mm Special A4 VE=300 Stück
Etiketten weiß Movables/ablösbar 96x42,3mm Special A4 VE=300 Stück
Artikel-Nr.:
     467-HERM4348
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4348
EAN/GTIN:
     4008705043489
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern
  • Mit Movables-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend
  • Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen
  • Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern
  • Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage
  • Hochwertigesmm SPezialpapier, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
  • Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kennzeichnung
Anzahl Etiketten je Blatt:
12
Anzahl Etiketten je Packung:
300
Blattformat:
A4
Breite:
215 mm
Bruttogewicht:
0.321 kg
Etikettenbreite:
96 mm
Etikettenhöhe:
42.3 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
movable
Höhe:
7 mm
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
320 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
HERMA
Material:
Papier
Packungsinhalt:
300 Etiketten
Umweltzeichen:
FSC Mix
Zertifikat:
FSC Mix
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 5,97*
€ 8,93*
2 Tage
7
pro Packung
€ 4,90*
ab € 6,00*
€ 8,95*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 6,02*
€ 8,99*
Lager 467
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,33*
€ 9,38*
1 Tag
43
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,52*
€ 9,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,38*
€ 11,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,97*
€ 9,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2532* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.