Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etikett 4602 210x297mm ws 40 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-129040501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4602
EAN/GTIN:
     4008705046022
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich, z.B. für die Auszeichnung von Waren im Freigelände, für Informationen am Schaufenster oder Hinweis- und Warnschilder. Spezialbeschichtung sorgt für Tintenfixierung direkt nach dem Druck. Spezialbeschichtung sorgt für Tintenfixierung direkt nach dem Druck. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienetikett
Maße:
210 x 297 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
Dicke der Folie:
85 µm
selbstklebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
wetterfest:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Temperaturbereich:
-40 bis +150 °C
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Anzahl der Etiketten je Blatt:
1 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
40 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
40 Etik./Pack.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 44,00*
€ 58,13*
€ 5,50*
ab € 42,70*
€ 58,14*
€ 4,75*
ab € 44,11*
€ 58,18*
8 Tage
100
€ 5,87*
ab € 44,49*
€ 58,69*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 62,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,13*
€ 69,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,19*
€ 68,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,46*
€ 64,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,01*
€ 58,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
1 Packung enthält 40 Etiketten (ab € 1,10* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.