| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-4602 Herst.-Nr.: 4602 EAN/GTIN: 4008705046022 |
| |
|
| | |
| Wetterfeste Inkjet Folien-Etiketten auf A4-Blättern, weiß/matt, selbstklebend. Hervorragende Inkjetdrucke in Schwarz und Farbe. Für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich, z. B. für die Auszeichnung von Waren im Freigelände, für Informationen am Schaufenster oder Hinweis- und Warnschilder. Garantiert wasserfeste Ausdrucke in Schwarz und Farbe, lichtechte Tinte verwenden. Spezialbeschichtung sorgt für Tintenfixierung direkt nach dem Druck. Mit umlaufendem Rand: vollflächig bedruckbar und ideal auch für Inkjetdrucker mit kritischen Papierführungen. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | wetterfest | Anzahl der Etiketten je Packung: | 40 | Höhe: | 297 | Werkstoff: | Polypropylen | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker | Farbe: | weiß | witterungsbeständig: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | Breite: | 210 | Artikelbezeichnung: | Inkjet-Etiketten A4, 210,0 x 297,0 mm, weiß, permanent haftend | Anzahl der Blätter je Packung: | 40 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | Produkttypbezeichnung: | A4 Inkjet-Etiketten | Produkt-Typbezeichnung: | A4 Inkjet-Etiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten |
| | |
| |