Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127221760 Herst.-Nr.: 24202-03 EAN/GTIN: 4013951000995 |
| |
|
| | |
| Unterschriftsmappe einem hochwertigem Einband und verstärkten Wendetaben. Hohes Füllvermögen durch dehnbaren Rücken, der durch einen speziellen Kunststoffüberzug vor dem Einreissen geschützt ist. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | de Luxe | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Unterschriftenmappe de Luxe | Maße: | 24 x 35 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A4 | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Graupappe | Material des Einbandes: | Kunststoff | Farbe: | grün | Farbe des Fächerblocks: | rosa | Anzahl der Fächer: | 20 Fächer | Anzahl der Sichtlöcher: | 3 Sichtlöcher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,60* | € 10,10* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 6,55* | € 10,12* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,86* | € 10,86* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 7,13* | € 10,86* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 7,39* | € 12,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|