| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-127025160 Herst.-Nr.: 1490 EAN/GTIN: 4003630055484 |
| |
|
| | |
| Unterschriftenmappen zum Schutz Ihrer Korrespondenz. Dehnbarer Leinenrücken ermöglicht hohes Füllvermögen. Zwischenblätter aus Löschkarton. Mit verstärkten Wendetaben. Einsteckfenster im Vorderdeckel. Weitere Informationen: | | Maße: | 23,6 x 35 cm (B x H) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Material des Einbandes: | Leinen | Farbe: | grün | Farbe des Fächerblocks: | schwarz | Anzahl der Fächer: | 20 Fächer | Anzahl der Sichtlöcher: | 3 Sichtlöcher | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Unterschriftenmappe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,64* | € 10,33* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 6,51* | € 10,33* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,53* | € 17,32* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,95* | € 17,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,98* | € 17,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|