| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127209050 Herst.-Nr.: 1553 EAN/GTIN: 4003630121707 |
| |
|
| | |
| Für eine geordnete und übersichtliche Ablage. Attraktiv und zugleich stabil sorgen sie für Platz auf Ihrem Schreibtisch oder im Schrank. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schubladenbox | Maße: | 27,9 x 23 x 36,7 cm (B x H x T) | Anzahl Schubladen: | 4 Schubladen | Format der Schubladen: | 4 x breit | Höhe der Schublade: | 37 mm | Ausf³hrung der Schubladen: | geschlossen | Für Papierformat: | DIN A4 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Nein | Griffmulde vorhanden: | Ja | Auszugsperre vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | rutschfest: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Gummifüßchen | Werkstoff: | Polystyrol | Gehäusefarbe: | lichtgrau | Farbe der Schublade: | blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,66* | € 26,08* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,03* | € 26,44* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 31,30* | € 42,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 32,09* | € 43,55* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,46* | € 44,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|