Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-127031010 Herst.-Nr.: 1027-X-15 EAN/GTIN: 4012473112964 |
| |
|
| | |
| Die klassische Briefablage in zeitgemäßem Design. In hochglänzender Optik. Solider und langlebiger Ordnungshelfer für jedes Büro. Hat Klasse, zeigt Klasse, ist klasse! Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen gängigen Briefablagen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | KLASSIK | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefablage KLASSIK | Maße: | 25,5 x 6,5 x 34,8 cm (B x H x T) | Für Papierformat: | DIN A4, DIN C4 | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | stapelbar: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefkorb, Sortierkorb, han briefablage gelb kunststoff, beschriftungsfeld han, beschriftungsfeld gelb, Ablageboards, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekörbchen, Ablagekörbe, Ablagen, Ablagenkorb, Ablagenkörbe, Ablageschalen, Ablagesets, Briefablagefach, Briefablagefächer, Briefablagekasten, Briefablagekästen, Briefablagen, Briefablagensets, Briefkörbe, Briefschalen, Ordnungsablagen, Papierablagen, Papierschalen, Postablagen, Postboxen, Postkorb, Postkörbchen, Postkörbe, Sortierablagen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,01* | € 1,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,04* | € 1,67* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,08* | € 1,75* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,12* | € 1,84* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,15* | € 1,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|