Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordnungsmappe chic 400001990 DIN A4 12Fächer Karton bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-127029737
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400001990
EAN/GTIN:
     4002030047754
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum Beschriften.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe chic
Maße:
25 x 31,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Flächenmaße des Einbandes:
450 g/m²
Ausführung der Tabe:
blanko
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Intensivkarton, recycelt
Farbe:
bordeaux
Prägung vorhanden:
Nein
Anzahl der Fächer:
12 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächer-mappe elba, faltmappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 5,87*
ab € 5,78*
€ 7,89*
Lager 1682
23
1
€ 5,95*
ab € 5,74*
€ 8,92*
1 Tag
9
1
€ 5,49*
ab € 5,76*
€ 8,95*
1
€ 4,30*
ab € 5,90*
€ 9,15*
1
€ 7,95*
ab € 5,96*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.