Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordnungsmappe chic 400002023 DIN A4 7Fächer Karton dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-127029653
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400002023
EAN/GTIN:
     4002030047716
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Im attraktiven, modernen Punkt-Design. Vorderdeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilungen zum Beschriften.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
chic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnungsmappe chic
Maße:
25 x 31,5 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
320 g/m²
Grammatur Einband:
450 g/m²
Taben:
blanko
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verschluss:
Gummizugverschluss
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material des Einbandes:
Intensivkarton, recycelt
Farbe:
dunkelblau
Anzahl der Fächer:
7 Fächer
Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, ordnungsmappe elba, faltmappe, Ablegemappen, Aktenmappen, Archivmappen, Dokumentenmappen, Dokumententaschen, Eckspanner, Eckspannermappen, Eckspannmappen, Fächermappen, Mappen, Ordnungsmappen, Organizer, Projektmappen, Registermappen, Sammelmappen, Sortiermappen, Unterschriftenmappen, Unterschriftsmappen, Vorsortierer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 5,49*
ab € 4,83*
€ 7,64*
Lager 1682
22
1
€ 5,95*
ab € 5,00*
€ 7,84*
9 Tage
25
1
€ 5,87*
ab € 5,01*
€ 7,91*
1
€ 4,30*
ab € 5,13*
€ 8,04*
1
€ 7,95*
ab € 5,07*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.