Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox KARMA 14508-16 5Schubfächer Recycling öko-gr/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-127010450
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     14508-16
EAN/GTIN:
     4012473145801
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Außenhöhe und -tiefe sind abgestimmt auf Ordnerhöhe bzw. auf ein Ordnerfach im Büroschrank. Ein Klassiker in engagierter Natürlichkeit. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SYSTEMBOX KARMA
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA
Maße:
27,5 x 32 x 33 cm (B x H x T)
Anzahl Schubladen:
5 Schubladen
Format der Schubladen:
5 x breit
Höhe der Schublade:
45 mm
Ausführung des Öffnungszustandes:
geschlossen
Für Papierformat:
DIN A4, DIN C4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Griffmulde vorhanden:
Nein
Auszugsperre vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff, 80-100 % Rezyklat
Gehäusefarbe:
öko-grau
Farbe der Schublade:
öko-blau
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, schubladenbox han blau grau, schubladenbox han, schubladenbox, Ablageboxen, Ablagefach, Ablagefächer, Ablagekästen, Ablagen, Archivierungsboxen, Briefablageboxen, Briefablagen, Büroboxen, Papierablagen, Schubladenboxen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 19,40*
€ 26,63*
Lager 1682
15
€ 5,95*
ab € 19,58*
€ 26,91*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 19,81*
€ 27,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,84*
€ 28,41*
€ 4,00*
ab € 22,84*
€ 32,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.