Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Etikettentasche 174107 100x38mm magn. d.bl 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126670853
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     174107
EAN/GTIN:
     4005546109008
Suchbegriffe:
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Ausweisschutzhülle
Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Etikettenhülle
Maße:
11,3 x 5,3 cm (B x H)
Verwendung für Papiergrößen:
10 x 3,8 cm (B x H)
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
oben offen
dokumentenecht:
Ja
magnethaftend:
Ja
selbstklebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
dunkelblau
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Angebote (49)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
14
pro Paket
€ 5,95*
ab € 49,08*
€ 58,92*
1 Tag
3
pro Paket
€ 5,49*
ab € 49,00*
€ 58,94*
12 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 49,75*
€ 60,09*
pro Paket
€ 6,78*
ab € 51,01*
€ 61,46*
4 Tage
300
pro Paket
€ 6,95*
ab € 50,77*
€ 63,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,92*
€ 70,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,36*
€ 67,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,66*
€ 63,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,32*
€ 61,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,9816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
102202
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.