Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126670810 Herst.-Nr.: 174104 EAN/GTIN: 4005546996967 |
| |
|
| | |
| Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen. Anwendung an metallischen Oberflächen wie z.B. an Lagerregalen und Metallbehältern. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Etikettenhülle | Maße: | 11,3 x 5,3 cm (B x H) | Verwendung für Papiergrößen: | 10 x 3,8 cm (B x H) | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben offen | dokumentenecht: | Ja | magnethaftend: | Ja | selbstklebend: | Nein | wieder ablösbar: | Ja | Aufhängeloch vorhanden: | Nein | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | gelb | Packungsmenge: | 50 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable etikettentasche 100 x 38 mm, beschriftungsfenster durable, beschriftungsfenster, Etikettenhüllen, Schutzhüllen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 49,79* | € 62,70* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 49,87* | € 62,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 51,74* | € 66,60* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 50,42* | € 66,60* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 54,32* | € 67,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 49,79* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|