Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Deckblatt Chromolux 5378504 DIN A4 schwarz 100St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-126664990
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5378504
EAN/GTIN:
     0077511537851
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
Perfekt geeignet zur Verwendung vorne & hinten oder in Kombination mit transparenten Deckblättern. Bietet besten Schutz und ein schickes Finish für jedes Dokument. Geeignet für alle Plastik- und Drahtbindungen. Fellowes Kartondeckblätter sind 100% recycelbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Chromolux
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Einbanddeckel Chromolux
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Werkstoff:
Karton
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Deckblattkarton, Einbandkarton, Karton-Deckel, Kartondeckblatt, Kartondeckel, kartondeckel a4, kartondeckel, einbanddeckel karton, Bindegerätezubehöre, Bindesystemezubehöre, Bindezubehöre, Deckblätter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 9,03*
€ 13,06*
€ 5,50*
ab € 8,82*
€ 13,60*
€ 6,78*
ab € 9,42*
€ 14,08*
Lager 1682
15
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 14,10*
10 Tage
7
€ 5,87*
ab € 9,83*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
CE020010
ab € 16,11*
Ähnlich
GBC
CE040010
ab € 9,71*
Ähnlich
GBC
IB386831
ab € 18,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.