Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Folientasche HighSpeedPouch 3747348 DIN A4 125mic 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126242700
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3747348
EAN/GTIN:
     033816048072
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Besonderheit: 30 % schneller Laminieren, die Folientasche ist an der Längsseite verschweißt, dadurch schnelleres Einlegen und schnellerer Durchlauf (quer), nur mit A3-Laminator verwendbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HighSpeedTPouch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie HighSpeedTPouch
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
125 µm
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
pro Paket
€ 2,90*
ab € 17,60*
€ 24,16*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,14*
€ 24,16*
Lager 1682
6
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,55*
€ 24,26*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 18,29*
€ 25,93*
11 Tage
2
pro Paket
€ 5,87*
ab € 19,44*
€ 26,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,87*
€ 28,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,92*
€ 27,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,99*
€ 23,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tarifold
434109
ab € 54,56*
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-39640-08
ab € 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.