Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Folientasche OrganisePouch 3743156 A4+ 125mic 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-126239800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     3743156
EAN/GTIN:
     033816033085
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Dienen als Schutz für vielbenutzte Referenzdokumente.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
OrganiseTPouch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie OrganiseTPouch
Maße:
228 x 303 mm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4+
Dicke der Folie:
125 µm
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
Polyester/Polyethylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,35*
€ 0,47*
2 Tage
1100
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,38043*
€ 0,51043*
Lager 1682
6
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 24,79*
€ 33,63*
3 Tage
51
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 26,30*
€ 35,60*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 26,78*
€ 37,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,63*
€ 40,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,04*
€ 30,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 25,05*
€ 29,81
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,88*
€ 29,61
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
41664E
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.