Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Ringbuch Basic Colours 20406-01 DIN A5 2Ringe PP schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-126238090
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20406-01
EAN/GTIN:
     4009212313560
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
PAGNA Ringbuch Basic Colours DIN A5 Pappe schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic Colours
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ringbuch Basic Colours
Maße:
19,5 x 22,5 cm (B x H)
Rückenbreite:
35 mm
F³r Papierformat:
DIN A5
Ringdurchmesser:
25 mm
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Rundmechanik
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Pappe
Material außen:
Polypropylen Cellophanierung
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a5 2 ringe schwarz, ringbuch a5, ringbuch a5 2 ringe, Dokumentenablagen, Sammler
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
213
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,70*
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,73*
8 Tage
215
1
€ 5,87*
ab € 1,12*
€ 2,12*
3 Tage
329
30
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,10*
5 Tage
329
1
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20406-02
ab € 0,90*
Ähnlich
Pagna
20406-03
ab € 0,90*
Ähnlich
Pagna
20406-05
ab € 0,89*
Ähnlich
Pagna
20406-06
ab € 0,90*
Ähnlich
Pagna
20406-00
ab € 16,16004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.