| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-126231900 Herst.-Nr.: 1612 EAN/GTIN: 4003630128362 |
| |
|
| | |
| Für alle Ringbücher und Ordner. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | CD/DVD Hülle | Maße: | 20,7 x 26,1 cm (B x H) | max. Aufbewahrungsmenge: | 2 CDs/DVDs | Ausführung der Lochung: | 11fach Lochung | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 12 Index-Karten | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | transparent | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, DVD Hülle, cd/dvd hülle für 2cds transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,74* | € 1,29* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,43* | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,62* | € 2,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,59* | € 2,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,65* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,182* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|