Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken CD/DVD Hülle 1612 für 2CDs transparent 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/732/b032732d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b032/732/b032732d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126231900
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1612
EAN/GTIN:
     4003630128362
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Für alle Ringbücher und Ordner.
Weitere Informationen:
Maße:
20,7 x 26,1 cm (B x H)
max. Aufbewahrungsmenge:
2 CDs/DVDs
Ausführung der Lochung:
11fach Lochung
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 12 Index-Karten
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
CD/DVD Hülle
Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, DVD Hülle, cd/dvd hülle für 2cds transparent, dvd hüllen transparent, dvd hülle, CD/DVD Ablagen, CD/DVD Archivierungen, CD/DVD Cases, CD/DVD Hüllen, CD/DVD Taschen, CD/DVD-Schutzhüllen, DVD-Schutzhüllen, Hüllen, Schutzhüllen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,30*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,52*
3 Tage
575
30
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,56*
5 Tage
575
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,60*
4 Tage
575
1
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,08*
€ 1,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,97*
€ 1,15
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
522219
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.